- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 鉄パイプ マフラーのおすすめ人気ランキング
鉄パイプ マフラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新115件の「鉄パイプ マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ70パイ」、「鉄パイプ 38mm」、「マフラー延長」などの商品も取り扱っております。
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状15度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
パイプ形状45度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ45度曲げ全長L2(mm)300
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応